六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)

六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ

忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。

用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段内容量1本
注意
※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる
※適用対応厚は約3.0mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13131155BTK-12
13,000
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする