曜日別特売

六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)

六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) - ユニーズ

忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。

用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13131171BTK-12.5
13,000
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする