寺岡製作所
養生用布テープ NO.148
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。
簡単に手で切れます。
用途
屋外・壁面などの建築塗装養生。
色
クリーム
長さ(m)
25
基材
ポリエチレンラミネートクロス
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
10
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
183.9
粘着力(N/25mm)
8.34
特性
柔軟・屋外使用可
総厚(mm)
0.31
テープタイプ
手で切れる
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13134330
NO.148
1巻
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
13134339
NO.148
1巻
50
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
13134348
NO.148
1巻
75
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
13134357
NO.148
1ケース(60巻)
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13134366
NO.148
1ケース(30巻)
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13134375
NO.148
1ケース(24巻)
75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください