トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ヘルメット No.310F-OT
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約389
サイズ(cm)
53~61
内装
OT型内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約50
材質(あごひも)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49378297
No.310F-OT
ダークグリーン
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165072
No.310F-OT
白
¥
3,100
取扱い終了
名入れ可
75165081
No.310F-OT
紺
¥
3,100
取扱い終了
名入れ可
75165097
No.310F-OT
ロイヤルブルー
¥
3,100
取扱い終了
名入れ可
49378272
No.310F-OT
うす黄
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
名入れ可
49378288
No.310F-OT
オレンジ
¥
3,100
取扱い終了
名入れ可
49378306
No.310F-OT
ピンク
¥
3,100
取扱い終了
名入れ可
49378315
No.310F-OT
ローズマダー
¥
3,000
取扱い終了
49378324
No.310F-OT
黒
¥
3,100
取扱い終了
名入れ可
49378333
No.310F-OT
水色
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください