トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ヘルメット No.310-OT
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約372
サイズ(cm)
53~61
内装
OT型内装
ひさし長さ(mm)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、電気用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49378428
No.310-OT
紺
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75165106
No.310-OT
うす黄
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
名入れ可
75165115
No.310-OT
ロイヤルブルー
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
名入れ可
75165124
No.310-OT
白
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください