曜日別特売

バッテリー式チェンソー(本体のみ)

バッテリー式チェンソー(本体のみ) - ゼノアバッテリー式チェンソー(本体のみ) - ゼノア

バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。
ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!
冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!
スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!

ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135005Gi400(バー・チェンを除く)2.9全長46×全幅20×全高23.5
84,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13135021Gi400T(バー・チェンを除く)2.5全長30.5×全幅20×全高23.5
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする