曜日別特売

キッチン 家電下収納 レンジ下収納 ( 引き出し & スライドテーブル ) W50×D37~61.5×H14cm

キッチン 家電下収納 レンジ下収納 ( 引き出し & スライドテーブル ) W50×D37~61.5×H14cm - エレコムキッチン 家電下収納 レンジ下収納 ( 引き出し & スライドテーブル ) W50×D37~61.5×H14cm - エレコムキッチン 家電下収納 レンジ下収納 ( 引き出し & スライドテーブル ) W50×D37~61.5×H14cm - エレコムキッチン 家電下収納 レンジ下収納 ( 引き出し & スライドテーブル ) W50×D37~61.5×H14cm - エレコムキッチン 家電下収納 レンジ下収納 ( 引き出し & スライドテーブル ) W50×D37~61.5×H14cm - エレコムキッチン 家電下収納 レンジ下収納 ( 引き出し & スライドテーブル ) W50×D37~61.5×H14cm - エレコムキッチン 家電下収納 レンジ下収納 ( 引き出し & スライドテーブル ) W50×D37~61.5×H14cm - エレコム

約幅500mmのレンジまで設置可能な、家電下引き出し&スライドテーブルです。
必要なときにサッと引き出して使えるスライドテーブルは、レンジ前後の作業や配膳前の一時置きに便利です。
細かい小物もしっかり収納できる引き出し付きで、キッチン周りをスッキリ整理整頓できます。
引き出しの高さは約9.5cmあるのでコップやカトラリー、ラップなどの小物をたっぷり収納できます。
引き出しは最大約25cm、スライドテーブルは最大約25cm引き出せます。
引き出しはサイドも覆われている設計のため、収納物が横から落ちる心配がありません。
耐荷重は約22kgで、高機能なオーブンレンジも設置できます。
組み立てはスライドテーブルのハンドルのみで、すぐに使用可能です。
※プラスドライバーを準備する必要があります。
底面には滑り止めが付いていて、しっかりと安定します。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容本体×1、スライドテーブル用ハンドル×1、ネジ×2、ワッシャー×2材質スチール(粉体塗装)、ステンレス、シリコン、PP質量(kg)約7.8ホワイト耐荷重(kg)天板:約22、天板に2以上載せた場合のスライドテーブル:3・引き出し:3、天板に5以上載せた場合のスライドテーブル:5・引き出し:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370~615×140(ハンドル含まず)、約500×405~640×140(ハンドル含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【引出】約480×345×95、【スライドテーブル】約490×250×115内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【天板】約500×365内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13136825KAWKPTMWWH
11,350
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする