星和電機(SEIWA)
LED盤内用ライン照明
定格電圧(V)
AC100
周波数
50/60Hz
色温度(K)
6500
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13164920
LMAD1WA31K65K-10F
幅25、高さ16、長さ310
155
2.6
250
オープン
¥
6,798
¥7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13164929
LMAD1WA32K65K-10F
幅25、高さ16、長さ460
195
3.6
350
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください