アイネット
薄型結束面ファスナー
好きな長さに切って巻くだけ簡単結束。
材質
ナイロン
長さ(mm)
1500
厚さ(mm)
1
色
黒
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13163328
IH105-48
10
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163337
IH105-49
20
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください