平カン結束テープ

平カン結束テープ - アイネット平カン結束テープ - アイネット平カン結束テープ - アイネット平カン結束テープ - アイネット平カン結束テープ - アイネット平カン結束テープ - アイネット平カン結束テープ - アイネット平カン結束テープ - アイネット

面ファスナーを使用した簡易結束具で何回も繰り返し使用できます。
まとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
【ご使用方法】
結束したい対象物に巻き付け1周させた後、バックルに通して折り返し接着させて下さい。

材質
テープ部分:ナイロン100%
バックル部分:ポリアセタール
用途釣竿、キャンプ用品、スポーツ用品、シートやマットなどの結束、束ね用内容量1本
注意
※本製品は簡易結束商品です。高価な物、重量のある物、刃物など危険な物には使用しないでください。
※吊り具としては使用しないでください。
※テープの接着部分(先端から10cm)は必ず全体を重ね合わせ、強く押さえてください。
※使用できる大きさや重量に限度があります。ご確認の上、ご使用ください。
※完全に固定できるバンドではありません。確認を行ってご使用ください。
※結束力が弱くなってきた場合は直ぐにお取り替えください。
※80℃以上の高温や日光に長時間当てたまま放置しないでください。
※塩水に付けた場合は真水で洗ってください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
使用荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13163346IH105-02257501本あたり約10
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163355IH105-08257501本あたり約10
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163371IH105-29257501本あたり約10
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163380IH105-19257501本あたり約10
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163389IH105-25257501本あたり約10
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163398IH105-042515501本あたり約10
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163407IH105-102515501本あたり約10
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163416IH105-152515501本あたり約10
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163425IH105-212515501本あたり約10
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163441IH105-272515501本あたり約10
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163450IH105-065015501本あたり約10
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163459IH105-125015501本あたり約10
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163468IH105-175015501本あたり約10
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163477IH105-235015501本あたり約10
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163486IH105-305015501本あたり約10
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163495IH105-01255501本あたり約10
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163511IH105-07255501本あたり約10
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163520IH105-13255501本あたり約10
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163529IH105-18255501本あたり約10
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163538IH105-24255501本あたり約10
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163547IH105-032510501本あたり約10
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163556IH105-092510501本あたり約10
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163565IH105-142510501本あたり約10
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163581IH105-202510501本あたり約10
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163590IH105-262510501本あたり約10
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163599IH105-055010501本あたり約15
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163608IH105-115010501本あたり約15
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163617IH105-165010501本あたり約15
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163626IH105-225010501本あたり約15
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
13163635IH105-285010501本あたり約15
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする