曜日別特売

Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ

Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ - 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ - 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ - 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ - 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ - 共立電子産業

これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!
SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。
セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。
OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。
セット内容:
・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST
・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S
・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
・MicroHDMI Cable / 1m

本体4GB版内容量1セット
注意
※SDカード(microSD)は、セット時期によって「メーカー名」「SDカード変換アダプター無しor付き」が写真と異なる場合があります。ご了承ください。
※一部、入荷時期により商品内容が変更となる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13164308RASPi4-RGL_PD
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする