共立電子産業
Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル
Raspberry Pi 5で新規に増設された「UART」3ピンコネクタに直結して使用可能なUSB-シリアル変換ケーブル。
ラズパイ5をPCのシリアルコンソールで操作する際に便利なケーブルです。
仕様
●対応ホスト側OS:Windows/macOS/Linux他●搭載IC:WCH社 CH340シリーズ
コネクタ
USB:Type-Aプラグ、出力:SHコネクタ3P(相当品)
USB規格
USB2.0
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
※使用するOSによっては別途ドライバおよびシリアルターミナルソフトウェアの導入が必要となる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13164116
PI5-UART-L0786
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください