曜日別特売

紙幣計数機

紙幣計数機 - ダイト

紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。

電源(V)AC100適合処理スピード(分):1000枚寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172質量(kg)5.8消費電力(W)70コード長さ(m)1.5外寸(mm)幅260×奥310×高165機能バッチ:1~999枚の任意設定ホッパー容量(枚)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホッパー容量(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13165209DN-560200
94,700
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする