東京製綱
東京ヨットロープ 青
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。
白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。
ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途
セーリング、小型船係留など
材質
内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン
色
青
構造
ダブルブレード型
比重
1.2
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
太さ(mm)
破断強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13164439
6mm×300m
6.6
300
6
最小:5.39
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13164466
8mm×200m
7.7
200
8
最小:9.2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13164500
12mm×200m
20
200
12
最小:23.5
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。