曜日別特売

ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード

ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード - ビット・トレード・ワン

5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード。
PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計しました。
5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載。
取り回しやすくするためユーロブロックを採用、入力確認用のスイッチやLEDも搭載されています。
実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開。
手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生しました。
【製品の特長】
・5~24Vの信号を絶縁し入力可能な4つのポート
4口用意されたポートはそれぞれ5~24Vの信号を絶縁し入力することが可能。
PLC回路等の信号をラズパイに取り込むことが可能です。
・ユーロブロックや入力確認、ブリーダ抵抗ピンなど使いやすさに配慮した設計
各ポートにはユーロブロックを採用。それぞれの入力確認をLEDやスイッチで行うことができます。
微小負荷接点でない機器でも使用できるよう、ブリーダ抵抗の有無をジャンパにより選択できます。
・リレーHATやスタックボードを併用することで入力・出力の一括管理が可能
接点出力が可能なリレーHAT(メーカー別売)と併用できるようGPIOピンをアサイン。
スタックボード(メーカー別売)を使用することで、一台のラズパイで電圧が異なる回路の入力・出力一括管理が可能です。

仕様絶縁信号入力 定格電圧:DC5V~24V付属品保証書寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源(V)DC3.3 (ラズパイから供給)対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0~50(但し結露しないこと)内容量1個
注意
※GPIOピンの競合に注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13164281ADRSINS
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする