曜日別特売

日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】

日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト

日本製の完成品テレビボード幅270cmタイプ!
国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。
収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。
そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。
背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。
見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。
※こちらは90cmと180cmのテレビボードを組み合わせた商品です。

質量(kg)
幅90:(約)20
幅180:(約)36
寸法(cm)
幅90:(約)幅89.3×高さ36×奥行42
幅180:(約)幅179.3×高さ36×奥行42
素材
主材:MDF
表面材:強化紙・側面プリント紙
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。耐荷重(kg)70対応インチサイズ100インチまで内容量1セット
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161149SH-24-BR270-GYグレー
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13161158SH-24-BR270-NAナチュラル
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13161167SH-24-BR270-WALウォールナット
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13161176SH-24-BR270-WHWホワイトウォッシュ
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする