曜日別特売

マホータイ オリステープ Lセット

マホータイ オリステープ Lセット - 折原製作所

マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20内容量1個
関連資料:(4.04MB) (5.25MB)
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。オリステープセットは常温でご使用下さい。施工時の圧力にご注意下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
テープ長さ(m)
幅(cm)
耐圧(MPa)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13165735MTRL 75-56904.5100.5まで75まで
27,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
13165751MTRL 100-14452.77.50.1まで100まで
15,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
13165760MTRL 100-57654.5100.5まで100まで
29,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
13165769MTRL 125-58906100.5まで125まで
37,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
13165778MTRL 150-511359100.5まで150まで
49,400
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
13165787MTRL 200-512659100.5まで200まで
55,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
13165796MTRL 250-5164012100.5まで250まで
69,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする