包装用OPP粘着テープ ダンプロンM

包装用OPP粘着テープ ダンプロンM - 日東電工ベースマテリアル

段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。
テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。

用途包装用。トラスコ品番634-4190幅(mm)48厚さ(mm)0.048透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)150粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13167729MR3601-48TM
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする