東京製綱
ナイロンエイトロープ
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。
伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。
8ツ打の構造上、3ツ打比べ捻じれにくい特性を持っています。
用途
係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など
材質
ナイロン糸
色
白(赤線入り)
長さ(m)
200
構造
八打ち
内容量
1巻
注意
※身体確保用には使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
太さ(mm)
選択してください
10
12
14
16
18
20
22
24
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13169671
10mm×200m
10
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13169680
12mm×200m
12
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13169689
14mm×200m
14
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13169698
16mm×200m
16
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13169707
18mm×200m
18
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13169716
20mm×200m
20
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13169725
22mm×200m
22
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13169741
24mm×200m
24
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。