ナイロンロープ

ナイロンロープ - 東京製綱

一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。
伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。

用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など材質ナイロン糸長さ(m)200構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)内容量1巻
注意
※身体確保用には使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
太さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
破断強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131697686mm×200m4.5168.04
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
131697778mm×200m7.76813.6
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1316978610mm×200m12.11020.6
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1316979512mm×200m17.71228.9
オープン
61,980
68,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月8日
1316981114mm×200m24.11438.6
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1316982016mm×200m311649.5
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1316982922mm×200m58.52289.5
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1316983824mm×200m69.924105
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする