ヤナセ(柳瀬)
HCゴム砥石
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、優れた研削力と耐摩耗性を持っています。
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾型
幅(mm)
20
粒度
400(#)
外径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13171256
GMC1400
¥
490
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください