曜日別特売

EXディスク 塗装はがし用

EXディスク 塗装はがし用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 塗装はがし用 - ヤナセ(柳瀬)

ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィット。

用途塗装はがし、錆落とし粒度320(#)砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質鉄、樹脂、木工外径(Φmm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13171387EX-N011
2,420
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする