ヤナセ(柳瀬)
HCユニロンディスク
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
用途
塗装はがし、錆落とし
穴径(Φmm)
22
対応材質
鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工
外径(Φmm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13170985
5NS10
240(#)
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
13171001
5NS12
320(#)
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
13171010
5NS13
600(#)
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください