ヤナセ(柳瀬)
スパークディスク 10枚パック (ジルコニア)
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
用途
塗装はがし
砥材
ジルコニア
穴径(Φmm)
15
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、木工
外径(Φmm)
100
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13171299
SPZ5-10
80(#)
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
13171317
SPZ3-10
40(#)
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
13171326
SPZ4-10
60(#)
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください