ヤナセ(柳瀬)
極メタルH
研磨布ペーパーの表・裏・側面が使用できます。側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途
鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。
粒度
40(#)
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、木工
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13171195
KMA03H
¥
770
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください