曜日別特売

HCきのこユニロン

HCきのこユニロン - ヤナセ(柳瀬)HCきのこユニロン - ヤナセ(柳瀬)

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。

用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13171265KU507H30150(#)50
1,740
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
13171281KU5010H30240(#)50
1,740
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
13171290KU5011H30320(#)50
1,740
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
13171335KU5013H30600(#)50
1,740
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
13171351KU707H40150(#)70
2,420
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
13171360KU7010H40240(#)70
2,420
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
13171369KU7011H40320(#)70
2,420
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
13171378KU7013H40600(#)70
2,420
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする