ヤナセ(柳瀬)
HCバンド&ドラム 6mm軸
用途
金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
20
粒度
60(#)
砥材
アルミナ
内径(Φmm)
10
対応材質
鉄、樹脂、木工
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13171396
B10A4
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください