エブノ
スタンダードPVCグローブ 100枚入/-/M
仕様
箱入
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
【指先】0.10【掌】0.09
色
半透明
サイズ
M
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
全長(cm)
min.23
中指長(cm)
min.230
手の平幅(cm)
9.5±0.3
粉有無
粉付
エンボス加工
エンボス加工なし
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13176847
110
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください