曜日別特売

スタンダードPVCグローブ 100枚入/-/L

スタンダードPVCグローブ 100枚入/-/L - エブノスタンダードPVCグローブ 100枚入/-/L - エブノ
仕様箱入材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)【指先】0.10【掌】0.09半透明サイズLタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100全長(cm)min.23中指長(cm)min.230手の平幅(cm)10.5±0.3粉有無粉付エンボス加工エンボス加工なし内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13176856110
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする