曜日別特売

ブラックスクレーパー

ブラックスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ブラックスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ブラックスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ブラックスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ブラックスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ブラックスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ブラックスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)ブラックスクレーパー - BIGMAN(ビッグマン)

側面も使えるロングタイプの樹脂製スクレーパー
折れにくく、適度にしなるPOM樹脂製。
滑りが良いのに相手を傷つけにくいので、シールやテープの剥離に最適です。
ひし形の刃形状で縦でも横でも使えます。
シックなブラックボディ。

用途シールやテープの剥離・内装・外装はがし・ウエイトリムーバーとして、多用途にお使いいただけます。材質POM内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
先端サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813177538ATS-217270×37×498419
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
813177547ATS-218270×37×498922
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
813177556ATS-219270×37×499325
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
813177565ATS-220270×49×4912738
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする