曜日別特売

鏡面ブラックコーティング剤セット ウレタンシート付

鏡面ブラックコーティング剤セット ウレタンシート付 - クリスタルプロセス鏡面ブラックコーティング剤セット ウレタンシート付 - クリスタルプロセス

手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。
非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。
再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。
T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。

用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに仕様おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205)セット内容主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量68mL指触乾燥時間(時間)3(※常温20℃~25℃の場合)危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※お手入れの際は中性洗剤をご使用ください。
※基材によっては塗膜が剥がれる恐れがあるので、高圧洗浄機またはエアブローは使用しないでください。
※調合の後は硬化が始まりますので3時間を目安に使い切ってください。
※施工面にコーティングが施されている場合は、事前に完全に除去した後鏡面ブラックコーティング剤を施工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13177337T010001
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする