iHelp
現場ウォッシングブラシ
多用途に使えるソフトブラシです。
一般的な内径15mmのホース対応。
用途
左官道具・建設重機・農機具などの洗浄に。
寸法(mm)
280×80×90
質量(g)
123
タイプ
ソフト・通水タイプ
材質(柄部)
PET
材質(毛)
PP(ポリプロピレン)
主な用途
左官道具・建設重機・農機具などの洗浄
内容量
1本
注意
※中性洗剤以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13177529
IHーWB1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください