イカリ消毒
ムシクリン カメムシ用ジャンボエアゾール
大容量タイプで大量発生するカメムシを駆除。
用途
強力噴射のトリガーノズルを採用。
飛距離アップで高所のカメムシ対策にも。(※メーカー従来品比)
予防効果が最大6ヶ月間持続。(※使用環境によります)
屋外専用。
使用シーン:屋外のカメムシ駆除、予防。
容量(mL)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×60×263
主成分
モンフルオロトリン、ペルメトリン
対象動物
カメムシ
内容量
1本(550mL)
注意
※使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。
※薬剤によって、アレルギー症状やかぶれなどを起こしやい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児などがいる場所では使用しないこと。
※人体・ペット・草花などに直接噴霧しないこと。
※食品・食器・飼料・おもちゃ・寝具・衣類・愛玩動物(ペット・観賞魚)・植物・貴重品・美術品・楽器・電気製品などはあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにすること。
※自動車・塗装面・樹脂類・石材・漆喰・白木などは、変色または変形させることがあるので、予め目立たないところで試すか、かからないようにすること。
※薬液が、皮膚に付着したときは、石けんと水でよく洗い流すこと。眼に入った場合は、大量の水で洗い流すこと。いずれの場合も異常があれば医師の診療を受けること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13177581
-
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください