イカリ消毒
コウモリいやがる袋ミニ
吊るすタイプ。
用途
天井裏、屋根裏、戸袋などに置く!吊るす!
穴あきの分包タイプだから吊るすことができる。
小さめ分包だから投げ込みもできる。
約1か月持続効果。
効果:コウモリの忌避。
使用シーン:天井裏、屋根裏、戸袋など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×55×173
主成分
天然ハッカ油
対象動物
コウモリ
内容量
1個(10袋)
注意
※吊るすためのヒモ、結束タイ、フックは別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13177651
-
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください