アングル 穴あき
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途
電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。
材質
鉄
厚さ(mm)
3
表面処理
ユニクロめっき
内容量
1本
注意
※たわみ、破損に注意し、過度な荷重をかけないようにください。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※作業時には手袋など安全具をご利用ください。
※表面に細かな傷や汚れが付着している場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841989
30L-900
900
30
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
14841998
30L-1800
1800
30
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
14842007
40L-900
900
40
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
14842016
40L-1800
1800
40
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650