セルフコンフォートマットレス/ネイビー/91×191×9.5

セルフコンフォートマットレス/ネイビー/91×191×9.5 - ウェルファン
ネイビー寸法(cm)91×191×9.5材質(中材)無膜ウレタン/ポリプロピレン立体構造体/ポリエステル固綿材質(側地)ポリエステル100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13178046WM-SC1
77,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする