手動巻上式スクリーン ホワイト

手動巻上式スクリーン ホワイト - キクチ科学研究所

シーンや好みによってキャラクターの異なる4K対応高精細生地を選択可能。
25mmスリムマスクを採用し、すっきりとした印象と本体全長の短縮を実現。
付属のセッティングブラケットによって取り付け後の微調整が可能。
ゆっくりと巻き上がり動作音が静かなサイレントタイプのバネを採用。

寸法(mm)500(上黒)質量(kg)12.5寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2435×1370ケース色ケース寸法(mm)2598×95×95(A×B×C)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195835CS-110HDCW-W
170,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする