曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 狭角タイプ

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 狭角タイプ - 岩崎電気
材質前面カバー:透明強化ガラス使用温度範囲(℃)-20~+35本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30平均演色評価数Ra80保護等級IP65光源色白色(4000K)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
消費電力(W)
定格周波数(Hz)
仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
13184766ECF2040N/WSAN8/DG光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし)(200V)2450/60共用ダークグレイ色100
61,400
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
2025
1031日まで
13184809ECF4040N/WSAN8/DG光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし)(200V)41.750/60共用ダークグレイ色100.7
71,300
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
2025
1031日まで
13184450ECF6040N/WSAN8/DG取付角度:エニーポジション(制限なし)56.6(200V)50/60Hz共用ダークグレイ106
75,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
2025
1031日まで
13184486ECF8040N/WSAN8/DG取付角度:エニーポジション(制限なし)(200V)82.550/60Hz共用ダークグレイ103
108,000
61,980
68,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
2025
1031日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする