LEDioc アイライト

LEDioc アイライト - 岩崎電気
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質ルーバ:鋼板(黒色塗装)質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)71定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上グレイ(マンセルN7)色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)66.6/W光束(Lm)器具:4732口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13185220E30007SAN8
105,400
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする