曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ - 岩崎電気
適合取付角度:エニーポジション(制限なし)材質前面カバー:透明強化ガラス質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)56.6(200V)定格周波数(Hz)50/60Hz共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30平均演色評価数Ra80仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光源色白色(4000K)エネルギー消費効率(Lm/W)106光束(Lm)6000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13184450ECF6040N/WSAN8/DG
75,400
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする