曜日別特売

フード接続

フード接続 - ネグロス電工
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13186516SD-HCFBZ30300
31,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186525SD-HCFBZ45450
33,200
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186541SD-HCFBZ60600
35,400
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186550SD-HCFBZ75750
37,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186559SD-HCFBZ90900
39,700
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする