ネグロス電工
止水プレート SD
配線後でも施工できます。
壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W
L
H
適合幅(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13194015
SD-SWPTRF2010N
370
100
235
(トラフ)200
(トラフ)100
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13194031
SD-SWPTRF2020N
370
140
335
(トラフ)200
(トラフ)200
¥
27,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13194040
SD-SWPTRF3010N
470
100
235
(トラフ)300
(トラフ)100
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13194049
SD-SWPTRF3020N
470
140
335
(トラフ)300
(トラフ)200
¥
30,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13194058
SD-SWPTRF4010N
570
100
235
(トラフ)400
(トラフ)100
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13194067
SD-SWPTRF4020N
570
140
335
(トラフ)400
(トラフ)200
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13194076
SD-SWPTRF5010N
670
100
235
(トラフ)500
(トラフ)100
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13194085
SD-SWPTRF5020N
670
140
335
(トラフ)500
(トラフ)200
¥
36,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13194101
SD-SWPTRF6010N
770
100
235
(トラフ)600
(トラフ)100
¥
31,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13194110
SD-SWPTRF6020N
770
140
335
(トラフ)600
(トラフ)200
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください