曜日別特売

コンベックスホルダー

コンベックスホルダー - ネグロス電工

ベルトクリップ対応のコンベックスホルダーです。
取り付け部が回転式のため、取り付け方向を用途に応じて変更することができます。
腰ベルトやフルハーネスベルトに、加工なく取り付けることができます。
主要メーカーのベルトクリップ付きコンベックスに対応しております。

適合(ベルトクリップ幅)30mm以内質量(g)160ベルト幅(mm)60以内表面処理無電解ニッケルめっきULL適合ベルト厚(mm)6以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13194381MAKCNH
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする