曜日別特売

ウオルボックス(ヨコ型)

ウオルボックス(ヨコ型) - 未来工業ウオルボックス(ヨコ型) - 未来工業ウオルボックス(ヨコ型) - 未来工業ウオルボックス(ヨコ型) - 未来工業ウオルボックス(ヨコ型) - 未来工業

扉は、本体と分離できます。
木板は正面から脱着できます。
屋根無〈ヨコ型〉

材質プラスチックブラック保護等級IPX3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
バンド通し穴
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品本体画像13181729WB-14AOK2360159約340×230341×435×187(屋根・突起部等含)
8,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品本体画像13181747WB-15AOK3260152約440×260350×530×180(屋根・突起部等含)
11,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
製品本体画像13181765WB-16AOK4900147約460×320412×560×197(屋根・突起部等含)
20,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする