未来工業
ウオルボックス(タテ型)
屋根・扉は、本体と分離できます。
屋根付〈タテ型〉
色
ブラック
質量(g)
1830
有効深さ(mm)
140
バンド通し穴
有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
430×265×195(屋根・突起部等含)
取付スペース
ELB:3P100AF×1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13181781
WB-4AK
¥
7,430
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません