アスト
トイレットペーパー ロダン
再生紙を100%使用したトイレットペーパーです。
仕様
ミシン目、エンボスあり
種別
芯あり
材質
再生紙
内容量
1ケース(12ロール×8パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13180031
-
114
シングル
60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
13180040
-
115
ダブル
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください