ASTペーパータオル

ASTペーパータオル - アスト

再生紙を100%使用したペーパータオルです。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
厚手のためお手拭きはもちろん、水回りのちょい拭きにも便利です。

材質再生紙サイズ中判タイプシングル枚数200枚シートサイズ(mm)220×231坪量(g/m2)35内容量1ケース(35パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13180049-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13180049-84917507レギュラー- ペーパータオル モノタロウ 84917507ペーパータオルモノタロウ1箱(200枚×30パック)
3,498
税込3,848
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする