トップウォーター
パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製
材質
ステンレス(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
適合パイプ径(Φmm)
使用ビス径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13186200
10606037
41
22
取付:5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
13186209
10606038
41
25
取付:6
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
13186261
10606043
43
22
取付:5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
13186270
10606044
43
25
取付:6
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください