トップウォーター
パイプ用 傾斜45°ラウンドベース ステンレス316製
材質
ステンレス(SUS316)
角度(°)
仰:45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
ベース径(Φmm)
使用ビス径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13186157
10606033
22
65
取付:5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
13186166
10606034
25
70
取付:6
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください