トップウォーター
ホースパイプオーバル ステンレス316製
材質
ステンレス(SUS316)
適合穴(mm)
内部:180×80
縦(mm)
140
横(mm)
240
使用ビス(mm)
隔:177×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13186148
10605039
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください